Referenties
Timken:6386
Rubix:03385679
EAN:0053893147178





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87 mm |
| Breedte | 56,007 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 6386 CONE
Binnenring voor conische rollagers, Timken
Binnenring voor conische rollagers, Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 87 mm |
| Breedte | 56,007 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,17 kg |
| Materiaal | chroomstaal (kooi: staal) |
| Bekleding | niet gecoat |
| Afwerking | staal |
| Nauwkeurigheid | abma precisieklasse 2 |
| Boring | 66.675 mm (2.6250 in) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,62 excl. BTW
/ stuk
€ 285,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen