Referenties
INA:IR85X95X26-EGS
Rubix:03116830
Fabrikant:0000733340000
EAN:4012802692204

Productdetails : INA IR 85X95X26 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,13 excl. BTW
/ stuk
€ 115,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen