Referenties
INA:LR8X12X10,5
Rubix:03111072
Fabrikant:0000596250000
EAN:4012802714210

Productdetails : INA LR 8X12X10,5 NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring LR, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x12x12 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 10,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen