INA IR 120X135X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR120X135X45-EGS
Rubix:03114378
Fabrikant:0002396660000
EAN:4054362407997
INA IR 120X135X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 120X135X45 EGS NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1044 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
243,45 excl. BTW
/ stuk
294,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen