INA IR 22X28X30 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie
Referenties
INA:IR22X28X30-XL
Rubix:03116662
Fabrikant:0000215040000
EAN:4012802711752
INA IR 22X28X30 XL NAALDLAGER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 22X28X30 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,81 excl. BTW
/ stuk
23,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden