INA IR 32X40X20 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie
Referenties
INA:IR32X40X20-XL
Rubix:03110814
Fabrikant:0000219890000
EAN:4054369079814
INA IR 32X40X20 XL NAALDLAGER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 32X40X20 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,20 excl. BTW
/ 5 stuks
100,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen