INA IR 50X60X25 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR50X60X25-XL
Rubix:03110892
Fabrikant:0000227210000
EAN:4012802044515
INA IR 50X60X25 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 50X60X25 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter60 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
31,01 excl. BTW
/ stuk
37,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden