INA IR 75X85X35 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR75X85X35-XL
Rubix:03110954
Fabrikant:0000232480000
EAN:4012802044805
INA IR 75X85X35 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 75X85X35 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
68,94 excl. BTW
/ stuk
83,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden