TIMKEN 6466 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6466
Rubix:03324111
EAN:0053893148274
TIMKEN 6466 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter102,11 mm
Breedte54,229 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6466 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 6466 kegelrollagerkegel (single cone) uit TS-serie 6400. Boring 76,2 mm, kegelbreedte 54,229 mm en lagergewicht 4,2 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter102,11 mm
Breedte54,229 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,2 kg
Aangepaste tariefcode84822000
383,49 excl. BTW
/ stuk
464,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen