Referenties
Timken:26884
Rubix:03385594
EAN:0053893225623




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 26884 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 26884 kegelrollagerkegel voor een enkelrijige TS-set. Boring 42,875 mm, buiten-diameter 76,2 mm en breedte 25,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42,875 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Boring | 42,875 mm (1.6880 in) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,44 excl. BTW
/ stuk
€ 57,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen