Referenties
INA:IR240X265X60-XL
Rubix:03116664
Fabrikant:0000243250000
EAN:4012802418545

Productdetails : INA IR 240X265X60 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 265 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 856,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen