Referenties
Timken:356
Rubix:03322109
EAN:0053893011219


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,163 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,119 mm |
| Breedte | 23,005 mm |
Productdetails : TIMKEN 356 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 356 kegel (TS, eenrijig) met binnendiameter 30,163 mm, buitendiameter 90,119 mm en breedte 23,005 mm voor zware belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Buitendiameter | 90,119 mm |
| Breedte | 23,005 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,81 excl. BTW
/ stuk
€ 167,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen