SKF IR 160X175X40 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 160X175X40
Rubix:03474331
Fabrikant:9597
EAN:7316570446692
SKF IR 160X175X40 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter175 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 160X175X40 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x175x175 mm
Logistiek gewicht1200 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter175 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
235,98 excl. BTW
/ stuk
285,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden