TIMKEN 42687 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:42687
Rubix:03385637
EAN:0053893287690
TIMKEN 42687 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 42687 CONE


The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegelrol-lager kegel (single cone) 42687. Basis tapered roller bearing met separabele cone (inner ring) en cup (outer ring) voor montage in paren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,01 kg
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode84822000
121,65 excl. BTW
/ stuk
147,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden