Referenties
Timken:LM 718947-30000
Rubix:03328568
EAN:0053893669717


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 91,973 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 142,875 mm |
| Breedte | 30 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 718947-30000 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken LM718947-30000 conus (TS) van een kegelrollager. Boorgat 91.973 mm, buitendiameter 142.875 mm en breedte 30.000 mm; gewicht 1.6 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 91,973 mm |
| Buitendiameter | 142,875 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,99 excl. BTW
/ stuk
€ 891,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen