Referenties
Timken:55206
Rubix:03383812
EAN:0053893334318




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,388 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55206-20024 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 55206-20024 kegelrolkegel (TS, single cone). 52,388 mm boring, 111,125 mm buitendiameter en 26,909 mm breedte. Gewicht 2,615 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,388 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,615 kg |
| Boring | 52,388 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,36 excl. BTW
/ stuk
€ 244,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen