TIMKEN 5578 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5578
Rubix:03383827
EAN:0053893143415
TIMKEN 5578 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter73 mm
Breedte43,764 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5578 CONE


Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 5578 conus voor een taps toelopend rollenlager. Conus met boringsmaat 53,975 mm, lagerbreedte 43,764 mm en 2,7 kg gewicht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter73 mm
Breedte43,764 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Aangepaste tariefcode84822000
323,52 excl. BTW
/ stuk
391,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen