Referenties
IKO:LRT404530
Rubix:03310205

Productdetails : IKO IR 40X45X30 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,89 excl. BTW
/ stuk
€ 19,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen