Referenties
Timken:590
Rubix:03323863
EAN:0053893064017


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,985 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 590 CONE
Timken 590 kegel (single cone) is een kegelrollenlager-component die samen met de bijbehorende cup in een passende set wordt gemonteerd. Geschikt voor toepassingen waar kegelrollenlagers compacte maar duurzame prestaties moeten leveren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 79,985 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,339 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.236,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2.706,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen