INA IR 40X45X20 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:IR40X45X20-XL
Rubix:03110844
Fabrikant:0000222410000
EAN:4012802455281
INA IR 40X45X20 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA IR 40X45X20 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
18,13 excl. BTW
/ stuk
21,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden