TIMKEN 661 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:661
Rubix:03324185
EAN:0053893075037
TIMKEN 661 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter61,986 mm
Breedte16,764 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 661 CONE


Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken 661 kegellagerkegel (single cone) voor tapered roller bearing-toepassingen. Compact kegelonderdeel met 31,75 mm boring, 61,986 mm buitendiameter en 16,764 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter61,986 mm
Breedte16,764 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,12 kg
Aangepaste tariefcode84822000
229,20 excl. BTW
/ stuk
277,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen