TIMKEN 67921 D-20359 CUP

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67921D-20359
Rubix:03324469
EAN:0013992309648
TIMKEN 67921 D-20359 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte88,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67921 D-20359 CUP


Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken cup voor dubbelrijig conisch/kegelrollenlager. Buitenmaat 282,575 mm, breedte 88,9 mm en gewicht 6,83 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte88,9 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,83 kg
Aangepaste tariefcode84822000
4.146,99 excl. BTW
/ stuk
5.017,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen