Referenties
Timken:94713TD
Rubix:03325603
EAN:0053893829890


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 180,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 298,45 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 94713 TD CONE
Double tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 94713TD kegel (tapered bore) voor kegelrollenlager. Boring 180,975 mm, buitendiameter 298,450 mm, breedte 158,750 mm en gewicht 27,78 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180,975 mm |
| Buitendiameter | 298,45 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 27,78 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.520,18 excl. BTW
/ stuk
€ 11.519,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen