TIMKEN 95491 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95491
Rubix:03325608
EAN:0053893450155
TIMKEN 95491 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter124,943 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95491 CONE


Timken tapered roller bearing inner ring
Timken 95491 kegel voor enkelrijig kegellager. Boorgat 124,943 mm, breedte 63,5 mm en gewicht 25,108 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter124,943 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht25,108 kg
Aangepaste tariefcode84822000
8.447,27 excl. BTW
/ stuk
10.221,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen