Referenties
Timken:L 853048
Rubix:03328012
EAN:0053893701004


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 275,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 352,425 mm |
| Breedte | 40 mm |
Productdetails : TIMKEN L 853048 CONE
Timken tapered roller bearing inner ring
Timken L853048 is een enkelvoudige kegellagerkegel (TS 310) voor gekoppelde montage met een bijpassende cup. Bore, buitenmaat en breedte zijn gespecificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 275,001 mm |
| Buitendiameter | 352,425 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Materiaal | laag-gelegeerd koolstof-chroom lagerstaal |
| Afwerking | staal |
| Boring | 275,001 mm (d) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.319,92 excl. BTW
/ stuk
€ 4.017,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen