Referenties
SKF:IR 40X45X20.5
Rubix:03474361
Fabrikant:345011
EAN:7316573962113

Productdetails : SKF IR 40X45X20,5 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,5x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 20,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
