Referenties
Timken:LM 522510DC
Rubix:03328469
EAN:0053893634210


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 74,613 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 522510 DC CUP
Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken LM 522510 DC is een TDO (tapered double outer) cup voor kegellagers, ontworpen voor hoge belastingen en lagere bedrijfstemperaturen. Geschikt voor veeleisende toepassingen met betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 74,613 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,98 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.519,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3.048,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen