Referenties
Timken:NA 3780SW
Rubix:03329031
EAN:0053893133065


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 32,542 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 3780 SW CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken NA 3780 SW cone met SW-variatie: chamfers in de boringen vormen een smeergroef. Ingebouwde speling voor standaardmontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 32,542 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,14 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.532,07 excl. BTW
/ stuk
€ 3.063,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen