Referenties
Timken:NA 67885SW
Rubix:03384531
EAN:0053893374925




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 209 mm |
| Breedte | 54,767 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 67885 SW CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken NA 67885SW is een onerijige tapered-roller bearing kegel (single cone) voor lagerparen. Boring 190,5 mm, buitendiameter 209 mm, breedte 54,767 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 209 mm |
| Breedte | 54,767 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,82 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.734,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2.098,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen