Referenties
Timken:LM 241110DC
Rubix:03328232
EAN:0053893541419


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 276,225 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 241110 DC CUP
Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken TDO dubbele cup voor kegelrollagers: LM 241110 DC. Ontworpen met een brede effectieve lagerspreiding voor toepassingen met omkerende momenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 276,225 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,64 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.457,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.973,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen