TIMKEN 29590 CONE

Binnenring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:29590
Rubix:03216417
EAN:0053893238388
TIMKEN 29590 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 29590 CONE


Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken 29590 kegellagerkegel (single cone) voor TS-opstellingen. Boringsmaat 66,675 mm, breedte 25,4 mm en gewicht 2,079 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,079 kg
Aangepaste tariefcode84822000
115,73 excl. BTW
/ stuk
140,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen