Referenties
Timken:3422
Rubix:03384767
EAN:0053893126685





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3422 CUP
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de cup (buitenring). Dit type wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 80,167 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,40 excl. BTW
/ stuk
€ 376,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen