Referenties
Timken:743
Rubix:03384980
EAN:0053893081182




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 59,931 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35,001 mm |
Productdetails : TIMKEN 743 CUP
Tapered roller bearing outer ring Timken
Timken TS rolercup 743 is een taps toelopende rolagercup (single cup) voor toepassingen waarbij cone en cup in passende combinaties worden gemonteerd. Leverbaar per losse cup voor serie 745/743.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 59,931 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35,001 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,90 excl. BTW
/ stuk
€ 268,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen