TIMKEN 48393-30000 CONE

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48393-30000
Rubix:03323203
EAN:0053893312279
TIMKEN 48393-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48393-30000 CONE


Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720.
Timken kegelrollager-cone 48393-30000. Precisie-constructie voor hoge belastbaarheid; cone (binnenring) voor montage in een complete set met cup.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingc3
Gewicht6,93 kg
Aangepaste tariefcode84822000
1.143,82 excl. BTW
/ stuk
1.384,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen