Referenties
SKF:IR 65X72X45
Rubix:03051434
Fabrikant:9763
EAN:7316570198676

Productdetails : SKF IR 65X72X45 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 259 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,76 excl. BTW
/ stuk
€ 78,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
