SKF IR 30X35X17 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 30X35X17
Rubix:03051398
Fabrikant:9670
EAN:7316577125347
SKF IR 30X35X17 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 30X35X17 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x35x35 mm
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
13,85 excl. BTW
/ stuk
16,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen