SKF IR 30X35X30 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 30X35X30
Rubix:03051382
Fabrikant:9674
EAN:7316577010919
SKF IR 30X35X30 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 30X35X30 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x35x35 mm
Logistiek gewicht59 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
21,35 excl. BTW
/ stuk
25,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden