Referenties
SKF:IR 32X40X20
Rubix:03474355
Fabrikant:9681
EAN:7316577125897

Productdetails : SKF IR 32X40X20 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,50 excl. BTW
/ stuk
€ 30,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
