Referenties
SKF:IR 40X45X30
Rubix:03051399
Fabrikant:9706
EAN:7316577126054

Productdetails : SKF IR 40X45X30 NAALDLAGER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x45x45 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,58 excl. BTW
/ stuk
€ 30,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden