FACOM TREKKER U.28
Binnentrekkers met verloopstuk, grote capaciteit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:U.28
Rubix:10104836
EAN:3148510674001

Documenten
Productdetails : FACOM TREKKER U.28
Sterke punten
• Capaciteit: Ø 70 tot 160 mm.• Toepassing van de "wiggen":- Wig U.28-8: capaciteit 70 - 100 mm.- Wig U.28-9: capaciteit 100 - 136 mm.- Wig U.28-10: capaciteit 130 - 160 mm.• Verstelbaar hulpstuk: trekstang U.30.Gewicht: 3,300 kg.• Set van 3 reservewiggen: U.28J3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3452 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 340x110x100 mm |
| Gewicht verpakking | 3452 g |
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 160 mm |
| Gebruik | voor het uittrekken van componenten met interne opname met spreid-/écarteur-schijven. inclusief/gespecificeerd met 3 schijven voor diameters 70–100 mm, 100–136 mm en 130–160 mm; geschikt met hulpextractiepotence referentie u30. |
| Diameter | 160 mm |
| Type | binnentrekker met verloopstuk / spreidschijven (3-delig) voor interne opname |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,28 excl. BTW
/ stuk
€ 621,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
