SPARTEX MET.SCHR. 4X8 BR CHC CL12 D912 (PK=200) CHC4X8EF
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC4X8EF12
Rubix:A0049357
Fabrikant:882564
EAN:3660757384845

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 4X8 BR CHC CL12 D912 (PK=200) CHC4X8EF
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
4X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,94 excl. BTW
/ pak
€ 16,87 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Lengte
8 mm
Metrische diameter
M4
