SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X100
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X100EFA2-70
Rubix:A0825978
Fabrikant:14583210 100
EAN:4043377345967

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X100
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 41,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
