SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X50/50
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC10X50EFA4-50
Rubix:08223557
Fabrikant:73801410 50
EAN:4043377208422

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X50/50
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X50/50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,82 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 32,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm