Referenties
Spartex:VTBPH4X8EFA4-50
Rubix:08256816
Fabrikant:798544 8
EAN:4043377179364

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M4X8
SPARTEX RVS A4-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M4X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
8 mm