SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X65/65

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC10X65EFA4-50
Rubix:A0824442
Fabrikant:73801410 65
EAN:4043377265524
SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X65/65

Technische samenvatting

Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X65/65


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X65/65

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 7380
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 37,13 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk