SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X14

Kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBPH2X14EFA2-50
Rubix:08980220
Fabrikant:798522 14
EAN:4043377176202
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X14

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X14


SPARTEX RVS A2-50 RVS A4 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M2X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7985
Metrische diameterM2
Type afdrukphillips (ph)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukph1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,95 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk