SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90

Binnenzeskantschroef, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHC10X90EFA2-50
Rubix:08224240
Fabrikant:73801210 90
EAN:4043377265135
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 39,60 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk