SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X22
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX8X22EFA4-50
Rubix:A0823986
Fabrikant:738024T8 22
EAN:4043377312006

Productdetails : SPARTEX RVS A4 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X22
SPARTEX RVS A4-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M8X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
