SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90/90
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHC10X90EFA4-50
Rubix:A0824438
Fabrikant:73801410 90
EAN:4043377265562

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90/90
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X90/90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 48,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm