Referenties
Spartex:VTBPZ2,5X25EFA2-50
Rubix:08257826
Fabrikant:79852025 25
EAN:4043377175465

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M2,5X25
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M2,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 10,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm